曜日別特売
901-9894-RFX Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ, 901-9894-RFX AMPHENOL 79382995

Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ, 901-9894-RFX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
79382995
品番
901-9894-RFX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

AmphenolRFコーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。
この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック/コネクタです。
メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。
メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します

シリーズ
901-9894-RFX
インピーダンス
50Ω
表面処理(本体)
金
結線方法
スルーホール
実装タイプ
PCBマウント
コネクタタイプ
同軸:MMCXコネクタ
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする