曜日別特売
930-114P-51A Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント QMAコネクタ, 930-114P-51A AMPHENOL 79379669

Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント QMAコネクタ, 930-114P-51A930-114P-51A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79379669
品番
930-114P-51A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

50ΩQMARF同軸コネクタ製品です。各種同軸ケーブルタイプに応じてストレート又はライトアングル同軸プラグを選択可能です。
この50ΩQMARF同軸ケーブル取り付けプラグコネクタは、白色青銅めっきが施された銀めっき黄銅ボディを備えています。
QMARF同軸コネクタは、SMAコネクタのクイックディスコネクトバージョンです。
低損失、最大6GHzのRF性能、高電力処理容量(通常150W@2.5GHz)を備えています。
このQMARF同軸コネクタは、ねじ付きカップリングの代わりに、スナップオン式のカップリングインターフェイスを持ちます。
レンチクリアランスを必要としないため迅速なシステム設置と高密度パッケージングを実現します。
いったんかん合すると、QMARF同軸コネクタは360度回転可能なため、設置が柔軟です。
このQMARF同軸コネクタの一般的用途には、ベースステーション機器やアンプが含まれます。

サイズ
スタンダード
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0to6
インピーダンス(Ω)
50
結線方法
はんだ
接合型
スナップオン
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
同軸:QMAコネクタ
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする