曜日別特売

Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック エッジマウント HD-BNCコネクタ, 034-1018

Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック エッジマウント HD-BNCコネクタ, 034-1018 - AMPHENOL

SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント

サイズスタンダード種類同軸コネクタシリーズHD-BNC極性ノーマル材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法エッジ取り付けオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプエッジマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79379590034-1018
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする