TDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 1.33A, 2 x 1.6 x 1.2mm, VLS201612HBX-3R3M-1

TDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 1.33A, 2 x 1.6 x 1.2mm, VLS201612HBX-3R3M-1 - TDK
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.6×1.2高さ(mm)1.2奥行(mm)1.6シリーズVLS-HBX-1許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属インダクタンス(μH)3.3最大直流電流(A)1.33最大直流抵抗(mΩ)209内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79387789VLS201612HBX-3R3M-1
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする