AMPHENOL
Amphenol 太陽光発電用コネクタ メス H4CFC4DI
仕様
BetterWorld製品:あり
タイプ
ソーラーコネクタ
シリーズ
H4
ソケットorプラグ
ソケット
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クイックコネクト
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386450
H4CFC4DI
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください