Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 60A, 1.0 kV, PL182X-61-4

Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 60A, 1.0 kV, PL182X-61-4 - AMPHENOL
タイプPowerlokコネクタ極数2シリーズPL182定格電流(A)60範囲パワーロック保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法圧着オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79386100PL182X-61-4
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする