曜日別特売

Amphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:12, 圧着端子M39029/56-353

Amphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:12, 圧着端子M39029/56-353 - AMPHENOL

対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください::205-3359205-3359、:205-3270205-3270、:715-9815715-9815、:205-3422205-3422、:715-9761715-9761、:715-9869715-9869、及び各関連品番。.LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト.MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。

シリーズM39029定格電流(A)23端子長さ(mm)12動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品D38999丸形コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79386827M39029/56-353
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする