AMPHENOL
Amphenol 同軸変換アダプタ プラグ - プラグ, 132171RP
アダプタ、SMARPジャック-SMAプラグ
長さ(mm)
17
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
18
表面処理(本体)
金
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプ
SMARPジャック-SMAプラグ
オス/メスA
オス
オス/メスB
オス
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386258
132171RP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください