曜日別特売

Amphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子SC000014

Amphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子SC000014 - AMPHENOL

2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。
MotionGradeM23シリーズ圧着端子

シリーズM23B材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品M23コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79386477SC000014
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする