AMPHENOL
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-50
AmphenolPowerlokコネクタPL28は、50mm
2
ケーブル用の1極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプ
Powerlokコネクタ
極数
1
シリーズ
PL28
定格電流(A)
300
範囲
パワーロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
オス・メス
メスtoオス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386118
PL28X-301-50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください