曜日別特売

Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S

Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S - AMPHENOL

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。
ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。
シリコンフロント及びリアシーリングシステム
耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル
銅合金コンタクト
電流容量:13A
動作温度:-55→+125℃
難燃性等級UL94V-0

幅(mm)14.95タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79385996AT06-2S
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする