AMPHENOL
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 112740-13
サイズ
スタンダード
シリーズ
BNC
インピーダンス
75Ω
極性
ノーマル
材質(コンタクト)
リン青銅
動作周波数(GHz)
4
表面処理(本体)
金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
バルクヘッド
あり
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79387159
112740-13
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください