AMPHENOL
Amphenol 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, 901-9887-RFX
サイズ
スタンダード
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
同軸
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作温度(℃)
(Max)+165
動作周波数(GHz)
18
表面処理(本体)
ニッケル
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
接合型
ネジ
バルクヘッド
なし
実装タイプ
フランジマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386249
901-9887-RFX
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください