AMPHENOL
Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, T6351B1-ND3G-50
TNCコネクタ
材質(コンタクト)
リン青銅
動作周波数(GHz)
0to11
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銅の上にニッケルの上に金
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79385820
T6351B1-ND3G-50
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください