AMPHENOL
Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141C1-NT3G-5-50
BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0to4
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クランプ
オス・メス
オス
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金,銀
接続方向
ストレート
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386924
B1141C1-NT3G-5-50
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください