AMPHENOL
Amphenol 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ, B6121A1-NT3G-3-75
B6121A1-NT3G-3-75
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79386897
品番
B6121A1-NT3G-3-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,654
販売価格(税別)
¥
35,140
バスケットに入れる
BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス
75Ω
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0to6
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート