AMPHENOL
Amphenol 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ, B6121E1-ND3G-6-75
BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス
75Ω
適合ケーブル
RG179,RG179A/B,RG187
材質(コンタクト)
ベリリウム銅,リン酸銅
動作周波数(GHz)
0to1
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
同軸:BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)
金,銀
接続方向
ストレート
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79386940
B6121E1-ND3G-6-75
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください