Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75
バヨネットカップリングと圧着終端を備えた75ΩBNCRF同軸プラグコネクタです。
この75ΩBNCストレートRF同軸ケーブル圧着プラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
インピーダンス75Ω
適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to6
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
内容量1袋(100個)