曜日別特売

Amphenol 同軸コネクタ ジャック 表面実装 SMAコネクタ, 132134-15

Amphenol 同軸コネクタ ジャック 表面実装 SMAコネクタ, 132134-15 - AMPHENOL

ねじ式インターフェイスを使用するSMA50Ωコネクタは、DC→26.5GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。
SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4-36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインにより高い性能を発揮します。
フェーズアレイレーダー、テスト装置、ILS着陸システム、位相整合技術を使用したその他の測定機器のために、SMAインターコネクトは、正確かつ簡単な位相調整の手段をマイクロ波機器向けに実現します。
MIL-C-39012及びCECC22110/111に準拠して製造されたSMAコネクタは、製造元にかかわらず、これらのかん合直径の仕様に適合するすべてのコネクタとかん合できます。
小型軽量及び耐振性設計
ニッケル又は金めっきで入手可能な低価格商用グレード(黄銅SMA)
すべての標準フレキシブル同軸ケーブル、低損失(LMR)タイプのケーブル、業界標準のセミリジッドケーブル、及び適合ケーブルを終端

シリーズSMAインピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+165結線方法はんだ実装タイプ表面実装コネクタタイプ同軸:SMAコネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79386294132134-15
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする