曜日別特売

Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-50

Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-50 - AMPHENOL

AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ
50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。
品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。
品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。

インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79386985B6651B1-NNYL3G-50
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする