10.8Vコードレスドライバドリル

10.8Vコードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1220Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1220Mのみ)
充電時間が速い

付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1220M装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2内容量1台
注意
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79384334DS12DA 2BS
29,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする