CREE
Cree LED LED, 白, スルーホール実装, CP41B-WGS-CK0P0154
シリーズ
P4
レンズ形状
ドーム
LED色
白
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
90
輝度フラックス
11000mlm
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
4.4
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79389505
CP41B-WGS-CK0P0154
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください