曜日別特売

Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363

Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363 - CREE

Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。
これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。
このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。
業界標準PLCC6パッケージ
サイズ:6.0x5.0mm
視野角:120°

用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色RGBピン数(ピン)6光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3ビュー角(°)120<Symbol12>実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2、3.2主波長(nm)540内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79389338CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする