曜日別特売

Apem 押しボタンスイッチ, パネルマウント, DPDT, FPAR3D1462C1X

Apem 押しボタンスイッチ, パネルマウント, DPDT, FPAR3D1462C1X - APEM

ApemFPシリーズ照光式プッシュボタンスイッチは、トラクタ、バス、トラック、クレーン、及び汎用自動車用途などに使用する視認性に優れたソリューションです。
FP押ボタンスイッチシリーズは、大型でありながら軽量であり、薄暗い場所や暗い環境でも簡単に見つけられる上、独立したインジケータライトが不要なため、スペースを節約できます。
一体型デザインに最適
大型でありながら軽量
モメンタリ又はラッチ式

仕様イルミネーションありプッシュボタン:赤プッシュボタン:丸形定格電圧12Vdc接点構成DPDTケース色LED色RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:24.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@12Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79388656FPAR3D1462C1X
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする