パネル取り付けV41000HEシリーズのジョイスティック.APEMは1000シリーズのジョイスティックの実績から、製品の延長を決断しました。過酷な環境での使用に適したさまざますべてのオプションでIP67のパネルシール等級と-20→+50℃の動作温度範囲が含まれますこのシリーズは標準で中央戻しになっており、X軸とY軸(東西南北)を完全に制御できるオープンスクエアゲートを備えています。最大限の柔軟性のある接続を実現できるように、ケーブルハーネスは付いていません。この装置にはオプション3タイプのスイッチが取り付けられ、240Vac回路で最大10Aを切り替えられます。これは、ほとんどの用途で必要とされる高さです。ハンドルはステンレススチール製シャフトに取り付け、Kumho/ネオプレン製シーリングブーツを装着します。このブーツは、オイルや石油などの物質から保護することができ、UV耐性を備えています。.特長及び利点.二重密閉油/酸/アルカリに対する耐性を備えたブーツですブッシュ取り付け径は22mmですV4スイッチレンチ締め付け用の外側の六角ナット.製品用途の情報.これらのユニットの製造に使用される高レベルの侵入保護と高品質の素材により、屋外用途、昇降式プラットフォーム、マテハン装置に最適です。