CIF
CIF ユニバーサル基板 穴ピッチ:1.27 x 1.27 mm, 2.54 x 2.54 mm, 穴経0.35mm 2 AL435
SMDコンポーネント用テストボード.SMDコンポーネント用の基板。両側にCU。パッドの面積:1mm角1.27mmピッチ、0.35mmスルーホール
材質
エポキシ樹脂ガラス積層
長さ(mm)
95
幅(mm)
53
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
95×53×0.7
グレード
FR4
穴ピッチ(mm)
1.27x1.27、2.54×2.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
0.35mm
面数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79388446
AL435
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください