ハッピ 不織布 大人用 2枚入
(1件のレビュー)
使い捨て感覚の安価な不織布製ハッピ。
短期的な催事やイベントなどで大活躍。
用途
イベントなどに
材質
不織布
寸法(mm)
(胴回り)1300×(着丈)825、(帯)1700×30
質量(g)
130(1枚)
身幅(cm)
65
袖口幅(cm)
29
内容量
1パック(2枚)
注意
本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79474765
-
青
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79474774
-
白
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79474790
-
黒(赤襟)
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79474799
-
黒
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79474808
-
黄
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79474817
-
赤
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください