曜日別特売

Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, 1456129

Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, 1456129 - PHOENIX

センサ/アクチュエータ埋込型コネクタ、ソケット、4極M8、リア/ねじ取り付け。M10固定ねじが付属し、ストレートのはんだ接続が可能です

仕様
コーディング:A
極数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
M10
実装タイプ
背面取り付け
内容量
1箱(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793915261456129
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする