曜日別特売

ロングビット

ロングビット - SLOKY(スローキー)ロングビット - SLOKY(スローキー)
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]内容量1セット(6本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79394080BIT50-20IP20IP
3,750
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
79394089BIT50-25IP25IP
3,750
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする