SLOKY(スローキー)
ヘクスローブビット
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ロングタイプ。
用途
ネジの締付、緩めに使用します。
付属品
ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)
75
硬度
HRC58-60
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79393967
BIT75-TX08
TX08
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
79393976
BIT75-TX09
TX09
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
79393985
BIT75-TX10
TX10
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください