曜日別特売

ヘクスローブショートビット

ヘクスローブショートビット - SLOKY(スローキー)ヘクスローブショートビット - SLOKY(スローキー)ヘクスローブショートビット - SLOKY(スローキー)ヘクスローブショートビット - SLOKY(スローキー)ヘクスローブショートビット - SLOKY(スローキー)ヘクスローブショートビット - SLOKY(スローキー)ヘクスローブショートビット - SLOKY(スローキー)

スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。
ショートタイプ。

用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)25硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]内容量1セット(6本)
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79393897BIT25-TX06TX06
1,700
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
79393906BIT25-TX07TX07
1,700
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
79393915BIT25-TX08TX08
1,700
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
79393924BIT25-TX09TX09
1,700
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
79393940BIT25-TX10TX10
1,700
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
79393949BIT25-TX15TX15
1,700
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
79393958BIT25-TX20TX20
1,700
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする