SLOKY(スローキー)
ビット
用途
ネジの締付、緩めに使用します。
付属品
ビット6本、専用ホルダー
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)
75
硬度
HRC58-60
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
内容量
1セット(6本)
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
8IP
9IP
10IP
15IP
20IP
25IP
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79393836
BIT75-08IP
8IP
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
79393845
BIT75-09IP
9IP
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
79393854
BIT75-10IP
10IP
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
79393870
BIT75-15IP
15IP
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
79393879
BIT75-20IP
20IP
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
79393888
BIT75-25IP
25IP
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください