曜日別特売

BC4

BC4 - Fishiman(フィッシュマン)BC4 - Fishiman(フィッシュマン)BC4 - Fishiman(フィッシュマン)BC4 - Fishiman(フィッシュマン)

BC4(ビーシーフォー) 8.3XXXH
並ではない、巨大なモンスターを相手に、一歩も譲らず戦うことができるロッド。しかもスーツケースに収まってしまう4ピースだ。
今までとはレベルが違う魚に挑むので、強いだけではなく曲がることをこれまで以上に重要視。
さまざまなテストを重ねて「強い。でも激しく曲がる。」性能を身に付けた。
ガイドの内径を6.8mmとすることで、太リーダーの「抜け」を良くした。
怪魚遠征に頼れる1本だ。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、 TRANX400・500(輸出モデル)
ダイワ
レクサ400(輸出モデル)
アブガルシア
レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター
テイルウォーク
エラン スーパーワイドパワー
海外メーカー
シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:70~200タイプ継数:4ピース全長(cm)253自重(g)297号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)67内容量1本
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793948348.3XXXH FBC4XXXH83
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする