曜日別特売

文庫本棚W450 S

文庫本棚W450 S - クロシオ文庫本棚W450 S - クロシオ文庫本棚W450 S - クロシオ文庫本棚W450 S - クロシオ文庫本棚W450 S - クロシオ文庫本棚W450 S - クロシオ文庫本棚W450 S - クロシオ

奥行は本体部分約17cm、地板約22cmと薄型設計ですので、圧迫感がなく、CDやDVD、文庫本などをサイズに合わせて、たっぷり収納できます。可動棚6枚で3.2cmピッチ21ヶ所移動可。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)約15生産国ベトナム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×22(17)×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上段)41.5×15.5×86.5、(下段)41.5×15.5(20.5)×86.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体7939451839365ホワイト
12,000
10,880
11,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体7939452745039ダークブラウン
12,000
10,880
11,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体7939453639376ナチュラル
12,000
10,880
11,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする