曜日別特売
モノタロウ

ハチマキ 不織布 2枚入

ハチマキ 不織布 2枚入 - モノタロウハチマキ 不織布 2枚入 - モノタロウハチマキ 不織布 2枚入 - モノタロウハチマキ 不織布 2枚入 - モノタロウハチマキ 不織布 2枚入 - モノタロウハチマキ 不織布 2枚入 - モノタロウハチマキ 不織布 2枚入 - モノタロウハチマキ 不織布 2枚入 - モノタロウ

使い捨て感覚の安価な不織布製ハチマキ。
短期的な催事やイベントなどで大活躍。

用途イベントなどに材質不織布長さ(mm)1390幅(mm)40入数(枚)2内容量1パック(2枚)
注意
本来の用途以外には使用しないでください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79474826-
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79474835-
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79474844-
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79474860-
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79474869-
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79474878-
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79474887-オレンジ
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79474896-
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79474905-水色
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする