ハチマキ 布製 2枚入
布製ハチマキ。
催事やイベントなどで大活躍。
用途
イベントなどに
材質
ポリエステル綿布
長さ(mm)
1150
幅(mm)
40
入数(枚)
2
内容量
1パック(2枚)
注意
本来の用途以外には使用しないでください。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
桃
白
紫
緑
赤
青
黄
黒
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79476104
-
白
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79476120
-
赤
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79476129
-
青
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79476138
-
黄
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79476147
-
緑
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79476156
-
黒
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79476165
-
桃
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79476174
-
紫
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
79476190
-
オレンジ
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください