設定情報
販売価格(税別)¥3,063~
7日出荷11日出荷 7日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】フロストガラス3-12mm厚

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】フロストガラス3-12mm厚 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ガラスの片面をサンドブラスト加工し、さらに化学処理によってなめらかな肌合いに仕上げたガラスです。
光をソフトに拡散し、視界もほどよくさえぎります。タペストリーガラスとも言います。
切り口の仕上げが3種類から選べます。
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。

注文コード79412036 用途パーテーション・建具・窓・テーブルトップ・家具 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)30~2200 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)3、4、5、6、8、10、12 比重2.5 誤差厚さによる(下表参照) 端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※「割っただけの場合」
※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。
※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります、小さな欠けがあっても返品交換はできません。
※5枚以上の同時注文で納期が遅れる場合があります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする