IXYS
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンアノードペア2組, 60A, 1800V 表面実装, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 2.71V
ピン数(ピン)
4
ダイオード
(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)コモンアノードペア2組
整流方式
ファストリカバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
2.71
ピーク逆繰返し電圧(V)
1800
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
700
最大連続順方向電流(A)
60
ピーク逆回復時間(ns)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412894
DH2X61-18A
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください