曜日別特売

IXYS 整流用 ブリッジダイオード 88A, 1200V, 72 x 42 x 30mm, VUO82-12NO7

IXYS 整流用 ブリッジダイオード 88A, 1200V, 72 x 42 x 30mm, VUO82-12NO7 - IXYS

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO82シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流

幅(mm)42寸法(mm)72×42×30ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプパネルマウントピーク平均順方向電流(A)88ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)820ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412194VUO82-12NO7
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする