曜日別特売

IXYS 整流用 ブリッジダイオード 127A, 1200V, 94 x 54 x 30mm, VUO110-12NO7

IXYS 整流用 ブリッジダイオード 127A, 1200V, 94 x 54 x 30mm, VUO110-12NO7 - IXYS

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO110シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流

長さ(mm)94幅(mm)54ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプパネルマウントピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク逆電流(μA)300テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.9ブリッジタイプ3相ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412264VUO110-12NO7
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする