曜日別特売

IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 600V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.6V

IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 600V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.6V - IXYS

ローム整流ダイオード

ピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)絶縁型整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.6ピーク逆繰返し電圧(V)600Vピーク非繰返し順方向サージ電流(A)320A最大連続順方向電流(A)30ピーク逆回復時間(ns)50ns内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412876DSEI2X31-06C
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする