IXYS
IXYS 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 8A, 1200V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.15V
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)
3
ダイオード
(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シリーズ
整流方式
汎用
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
1.15
ピーク逆繰返し電圧(V)
1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
110
最大連続順方向電流(A)
8
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412980
DSP8-12A
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください