IXYS
IXYS ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 30A, 1200V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 3.24V
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)
4
ダイオード
(タイプ)整流器、(構成)絶縁型
整流方式
ファストリカバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
3.24
ピーク逆繰返し電圧(V)
1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
200
テクノロジー
ダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)
30
ピーク逆回復時間(ns)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412630
DSEP2x31-12A
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください