曜日別特売

IXYS スイッチングダイオード スルーホール, 12A, 1200V, シングル,エレメント数 1 TO-220AC, 2-Pin 2.75V

IXYS スイッチングダイオード スルーホール, 12A, 1200V, シングル,エレメント数 1 TO-220AC, 2-Pin 2.75V - IXYS

ローム整流ダイオード

長さ(mm)10.66幅(mm)4.82寸法(mm)10.66×4.82×16.51高さ(mm)16.51ピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大順方向電流(A)12最大逆電圧(V)1200内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79413086DSEP12-12A
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする