IXYS
IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 56A, 1200V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.2V
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)
4
ダイオード
(タイプ)整流器、(構成)絶縁型
整流方式
スイッチング
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(V)
1.2
ピーク逆繰返し電圧(V)
1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
700
テクノロジー
ダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412185
DSI2X55-12A
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください