曜日別特売

IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 123A, 200V パネルマウント, 12-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.1V

IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 123A, 200V パネルマウント, 12-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.1V - IXYS

ローム整流ダイオード

ピン数(ピン)12ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.1ピーク逆繰返し電圧(V)200テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)123ピーク逆回復時間(ns)50ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412149DSEI2X121-02A
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする