IXYS
IXYS 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 2.36V
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式
スイッチング
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
2.36
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
200
最大連続順方向電流(A)
30
ピーク逆回復時間(ns)
35
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79412919
DHG30I600HA
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください