曜日別特売

IXYS 汎用 整流ダイオード, 30A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.45V

IXYS 汎用 整流ダイオード, 30A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.45V - IXYS

ローム整流ダイオード

ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.45ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330最大連続順方向電流(A)30内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412998DSI30-12A
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする