IXYS Nチャンネル IGBT 1200 V 20 A, 3-Pin TO-220 シングル
IGBTディスクリート、IXYSXPTシリーズ.IXYSのXPT(TM)シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。.高電力密度及び低VCE(sat)逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成10μsの短絡耐量オン状態電圧の正温度係数オプションのSonic-FRD(TM)又はHiPerFRED(TM)ダイオード付属国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ
- 寸法(mm)
- 10.66×4.82×16
- ピン数(ピン)
- 3
- 動作温度(℃)
- (Min)-40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最大連続コレクタ電流(A)
- 20
- 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
- 1200
- 最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
- ±20
- チャンネルタイプ
- N
- トランジスタ構成
- シングル
- 最大パワー消費
- 85W
- 内容量
- 1袋(2個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















