IXA12IF1200PB IXYS Nチャンネル IGBT 1200 V 20 A, 3-Pin TO-220 シングル IXYS 79412955

IXYS Nチャンネル IGBT 1200 V 20 A, 3-Pin TO-220 シングルIXA12IF1200PB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
79412955
品番
IXA12IF1200PB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

IGBTディスクリート、IXYSXPTシリーズ.IXYSのXPT(TM)シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。.高電力密度及び低VCE(sat)逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成10μsの短絡耐量オン状態電圧の正温度係数オプションのSonic-FRD(TM)又はHiPerFRED(TM)ダイオード付属国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ

寸法(mm)
10.66×4.82×16
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最大連続コレクタ電流(A)
20
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
1200
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±20
チャンネルタイプ
N
トランジスタ構成
シングル
最大パワー消費
85W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする